Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Tischleuchte Akku für Flaschen, outdoor IP54, Touch Switch dimmbar, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Tischleuchte Akku für Flaschen, outdoor IP54, Touch Switch dimmbar, blau
Synergy 21 LED Tischleuchte Akku für Flaschen, outdoor IP54, Touch Switch dimmbar, blau
Artikel-Nr.:
     1085-224320
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-JT240003
EAN/GTIN:
     4038816131287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Produktparameter:

Farbe: blau Material: Aluminium+PC+ABC Switch: Touch control Dimmbar: Stepless dimmbar Batterie: 2*1800mAh Wattleistung: 3,3W Farbtemperatur: 3000K Warmweiß Outdoor geeignet IP54 Ladezeit: ca. 6-7Stunden über USB-C Ladekabel, rote Ladekontrollleuchte auf der Unterseite des Schirms, wird grün wenn Akku voll geladen ist. Betriebszeit: ca. 6-7 Stunden mit vollem Akku. Ein/Aus/Dimmen über Berührung der Oberseite des Lampenschirms

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.