Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAGINO · Gateway · LoRa · LoRaWAN zu Modbus Gateway · MS48-LR-868 (mit 4G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAGINO · Gateway · LoRa · LoRaWAN zu Modbus Gateway · MS48-LR-868 (mit 4G)
DRAGINO · Gateway · LoRa · LoRaWAN zu Modbus Gateway · MS48-LR-868 (mit 4G)
Artikel-Nr.:
     1085-224407
Hersteller:
     DRAGINO
Herst.-Nr.:
     MS48-LR-EU868-EC25-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
mobilfunk-gateway

DRAGINO LG308-868Indoor Gateway

LG308-868 ( ohne 4G/LTE )

Überblick

Das LG308 ist ein Open Source LoRaWAN Pico Gateway. Es ermöglicht die Verbindung von LoRa-Wireless-Netzwerken mit einem IP-Netzwerk über WiFi, Ethernet oder 3G/4G-Mobilfunk über ein optionales LTE-Modul. Mit LoRa Wireless können Benutzer Daten senden und extrem große Reichweiten bei niedrigen Datenraten erreichen.

Das LG308 verwendet Semtech Packet Forwarder und ist vollständig kompatibel mit dem LoRaWAN-Protokoll. Es enthält einen SX1301 LoRa-Konzentrator und 2 x SX1257, die 10 programmierbare parallele Demodulationspfade bereitstellen.

Das LG308 verfügt über vorkonfigurierte Standard-LoRaWAN-Frequenzbänder, die für verschiedene Länder verwendet werden können. Der Benutzer kann die Frequenzbänder auch für die Verwendung in seinem eigenen LoRa-Netzwerk anpassen.

LG308 hat optional einen eingebauten LoRaWAN-Server. Systemintegratoren können ihn verwenden, um ihn in ihren bestehenden IoT-Service zu integrieren, ohne einen eigenen LoRaWAN-Server einzurichten oder einen LoRaWAN-Service eines Drittanbieters zu nutzen.

Eigenschaften

  • Open-Source-System OpenWrt
  • Verwaltet über Web-GUI, SSH über LAN oder WiFi
  • Internetverbindung über LAN, WiFi, oder 3G/4G über optionales LTE-Modul
  • Emuliert 49x LoRa-Demodulatoren
  • LoRaWAN-Gateway
  • 10 programmierbare parallele Demodulationspfade

Anwendungsbereich

  • Intelligente Gebäude und Hausautomation
  • Logistik und Lieferkettenmanagement
  • Intelligente Messtechnik
  • Intelligente Landwirtschaft
  • Intelligente Städte
  • Intelligente Fabrik

Technische Daten

LoRa Spezifikation

  • 1 x SX1301 + 2 x 1257 LoRa Tranceiver

Allgemeine Spezifikation

  • 10M/100M RJ45-Anschlüsse x 2
  • 1 x 2.4G WiFi (802.11 bgn)
  • 1 x USB-Host-Anschluss
  • 1 x Mini-PCIe Schnittstelle
  • Stromeingang: 12v, 1A

Zelluläres 4G LTE (optional)

  • Quectel EC25 LTE-Modul (Klicken Sie auf den Link, um das richtige Modell für Ihre Region zu finden)
  • Micro-SIM-Steckplatz
  • Interne 4G-Antenne + externe 4G-Aufkleber-Antenne.
  • Bis zu 100Mbps Downlink und 50Mbps Uplink Datenraten
  • Weltweite LTE, UMTS/HSPA+ und GSM/GPRS/EDGE-Abdeckung
  • MIMO-Technologie erfüllt die Anforderungen an Datenrate und Verbindungssicherheit in drahtlosen Modem-Kommunikationssystemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,83*
€ 333,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,12*
€ 330,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,55*
€ 321,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,97*
€ 320,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,87*
€ 290,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.