Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-224471 Herst.-Nr.: RMA-22-A68-CAX-N1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Beschreibung: Geschweißter Standschrank für Belastung 800 kg, in Stahlblechausführung, IP 20. Luftschlitze seitlich im Dach- (Lüftungsdom) und Bodenteil. Verblendete Kabeldurchführungen und Montageplätze für Belüftungseinheit im Dach-und Bodenteil. Alle Teile zusammengeerdet, Sternpunkt vormontiert. Zwei Paar (ab Schranktiefe 900 mm drei Paar) 19“ vertikale Montageschienen, verzinkt, verstellbar. Alle Höheneinheiten an den Montageschienen gekennzeichnet und gegenläufig durchnummeriert. Im Beipack: 16 St. Käfigmuttern mit Schrauben und Unterlegscheiben, 4 St Nivellierfüße , Bürstenleistensatz Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau Breite: 600 mm Tiefe: 800 mm Höhe: 22 HE (1080 mm) Fronttür: Glastür Linksanschlag, Öffnungswinkel ziemlich 180° Schließung der Fronttür: Einpunktschließung mit Ergoform-Griff und Sicherheitsschloss Seitenwand rechts: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern Seitenwand links: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern Rückwand/Rücktür: Rückwand Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern Schließung der Rücktür: Sicherheitsschloss für Rückwand |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 375,71* | € 437,55* | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,70* | € 454,68* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 434,64* | € 507,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|