Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNOM D717 VOIP Telefon (SIP), Gigabit, Weiss*USED* **B-WARE**


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNOM D717 VOIP Telefon (SIP), Gigabit, Weiss*USED* **B-WARE**
SNOM D717 VOIP Telefon (SIP), Gigabit, Weiss*USED* **B-WARE**
Artikel-Nr.:
     1085-228387
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     D717_USED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Mit SmartLabel und Ambient Sensor für mehr Produktivität und Energieeffizienz im Alltag

DasSnom D717überzeugt durch ein hochauflösendes Farbdisplay und die frei konfigurierbaren Snom SmartLabel. Ein eingebauter Ambient Sensor sorgt dafür, dass die Helligkeit des Telefondisplays immer an die aktuellen Lichtverhältnisse im Raum angepasst wird. Das ist sowohl stromsparend als auch komfortabel. Das Telefon verfügt über 3 mehrfarbige, selbstbeschriftende LED-Funktionstasten, einen integrierten Gigabit-Switch. Des Weiteren kann über den USB-Anschluss eine Vielzahl an Zubehör angeschlossen werden.

Das Snom D717 ist in Schwarz als auch in Weiß erhältlich. Damit passt das Telefon perfekt in jede Arbeitsumgebung, egal ob Büro oder Empfangsbereich.

Das Snom D717 vereint modernste Technologie, beste Sprachqualität und klares Design in einem Gerät – damit verspricht das Snom D717 den Einstieg in die Welt der professionellen VoIP-Telefonie.

Leistungsmerkmale
  • Hochauflösendes TFT-Display (6,9cm)
  • 3 selbstbeschriftende Funktionstasten
  • Freisprecheinrichtung mit Breitband-Audio
  • Verbesserte Audioqualität durch Digital Signal Processor (DSP)
  • 2-port Gigabit Ethernet-Switch (RJ45)
  • Power over Ethernet IEEE 802.3af, Klasse 2
  • USB Headset-fähig
  • D7 Erweiterungsmodul-fähig
  • Anschlussmöglichkeit für USB WLAN-Stick
  • Anschlussmöglichkeit für schnurlose Headsets über EHS
  • Zwei Aufstellungswinkel möglich: 46° und 28°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.