Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-228607 Herst.-Nr.: UACC-Cable-Patch-EL-0.15M-W-24 EAN/GTIN: 8100846934834 |
| |
|
| | |
| Nanodünnes Patchkabel mit durchsichtiger Manschette, das beim Anschluss an Pro Max-Switches Etherlighting™-Effekte zeigt. Durchsichtiger RJ45-Stecker für optimale Etherlighting™-Helligkeit Außendurchmesser: 2,5 mm Länge: 0,15 m Technische Spezifikationen Spezifikationen Kabellänge 0,15 m (5,9") (von Ende zu Ende) Kabelfarbe Weiß Manteldurchmesser 2,5 mm (0,1") Kabelart Kategorie 6 Verbinder (2) Durchsichtiger RJ45-Stecker Umfeld Drinnen Standards TIA-568-B.2 Flammenbewertung VW-1 (UL1581) Packungstyp Einzeleinheit im 24er-Pack |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 71,62* | € 89,92* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 71,64* | € 89,94* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 74,25* | € 93,25* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 74,11* | € 93,60* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 76,91* | € 96,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|