Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly · Unterputz · "1PM Gen3" · Relais · max 16A · 1 Kanal · WLAN · BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly · Unterputz · "1PM Gen3" · Relais · max 16A · 1 Kanal · WLAN · BT
Shelly · Unterputz · "1PM Gen3" · Relais · max 16A · 1 Kanal · WLAN · BT
Artikel-Nr.:
     1085-231354
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     Shelly_1PM_Gen3
EAN/GTIN:
     3800235261798
Suchbegriffe:
Dimmer
Funkaktor
Schaltaktor
SmartHome Dimmer
Smartes Dimmsteuergerät mit Leistungsmessung

Der Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 eignet sich für die Steuerung von 0/1-10V-Dimmern und ermöglicht präzises Dimmen mit Leistungsmessung. Er ist nachrüstbar und kann mit jedem herkömmlichen Schalter verwendet werden, den Du zu Hause hast.

  • Unterstützt 0-10V- und 1-10V-Treiber (Lampen, Motoren, Ventile usw.)
  • WLAN- und Bluetooth-gesteuert
  • Shelly Plus Add-On kompatibel: Unterstützt die Verbindung mit der Sensorschnittstelle, um verschiedene Daten zu messen (Luftfeuchtigkeit, Temperatur usw.)
  • Dimmmodus mit einer oder zwei Tasten (Verwendung mit herkömmlichen Schaltern)
  • Anpassbare Schwellenwerte und Offsets für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Licht, wenn der Dimmer mit dem Shelly Plus Add-on verwendet wird
  • Leistungsmessung: Präzise Überwachung des Energieverbrauchs. Informationen über Spannung (V), Strom (A) und Verbrauch (W) werden angezeigt.
  • Schutz: ?berstrom-/Spannungs-/Leistungsschutz
  • "Nachtmodus": Stellt die Helligkeit der Beleuchtung während der Nachtstunden automatisch auf eine niedrige Stufe.
  • WLAN-Range-Extender & BLE-Gateway
  • Ausgestattet mit einem neuen Prozessor und größerem Flash-Speicher - ESP Shelly
  • Kein Hub erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, die meisten Plattformen und Protokolle sowie über Sprachassistenten. Nutze ihn mit Alexa, dem Home Assistant oder deiner bevorzugten Automatisierungsplattform.
Funktionen

WLAN-betrieben

Verbinde den Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 mit deinem WLAN-Netzwerk. Kein HUB erforderlich!

Bluetooth

Schnelle Einbindung über Bluetooth oder Verwendung als Bluetooth-Gateway.

Leistungsmessung

Bietet eine genaue Überwachung des Stromverbrauchs und kostenlose Datenspeicherung.

Flexible Eingangssteuerung

Verwende ihn mit Deinen vorhandenen Schaltern, egal ob mit einer oder zwei Tasten.

Smarte Zeitpläne

Lege individuelle, auf Deinem Tagesablauf basierende Zeitpläne fest oder folge dem Sonnenauf- und -untergang und steuere Deine Beleuchtung entsprechend.

Smarte Szenen

Kombiniere den Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 mit anderen Shelly Geräten und stelle benutzerdefinierte Szenen ein.

ANWENDUNGSBEISPIEL

Helligkeit, die zu Deinen Aktivitäten passt

Je nach Tätigkeit und Tageszeit braucht es unterschiedliche Lichtarten und Leuchtstärken. Mit dem Shelly Dimmer 0-10V PM Gen3 kannst Du die minimale und maximale Helligkeit auf die Reichweite Deines LED-Treibers abstimmen, um Deine Beleuchtung genau zu regulieren. Ganz gleich, ob Du ein Ambiente für einen entspannten Abend möchtest oder die beste Helligkeit für konzentrierte Aufgaben benötigst: Er bietet Dir eine fein abgestimmte Steuerung, die zu jedem Moment passt. Du kannst die Beleuchtung über die App oder mit Deiner Stimme steuern!

Eigenschaften der Gen3-Serie

Mehr Speicher, mehr Leistung

Die Gen3-Serie gewährleistet die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Geräte durch den Einsatz unseres leistungsstarken Shelly-Chips. Mit beeindruckenden 8 MB Speicher verbessert sich die Leistung und Effizienz des Geräts stark. Diese signifikante Speichererhöhung garantiert nicht nur einen reibungsloseren und schnelleren Betrieb, sondern rüstet die Gen3-Serie auch für die Einführung neuer Funktionen aus.

Vereinheitlichte Steuerung mit virtuellen Komponenten

Die Gen3-Serie führt "virtuelle Komponenten" ein, die die Verwaltung und Steuerung von Geräten von Drittanbietern verändern. Innerhalb der Shelly Smart Control App kannst Du nun virtuelle Geräte erstellen, um Nicht-Shelly-Produkte in ein vereinheitlichtes Steuersystem zu integrieren. Diese Funktion ermöglicht eine effiziente Steuerung aller Deiner smarten Geräte, unabhängig von der Marke, über eine einzige Benutzeroberfläche.

Technische Daten

EIGENSCHAFTEN Größe (HxBxT): 38,5x43,5x17mm / 1.52x1.71x0.67 Zoll Gewicht: 28.5 g Schraubklemmen max. Drehmoment: 0.4 Nm / 3.5 lbin Querschnitt des Leiters: 0.2 bis 2.5 mm² / 24 bis 14 AWG (Voll-, Litzen- und Aderendhülsen) Abisolierlänge des Leiters: 5 bis 6 mm / 0.20 bis 0.24 in Montage: Wandkonsole / hinter der Wand / Deckenkonstruktion Gehäusematerial: Kunststoff FUNKTIONEN Umgebungstemperatur: -20°C bis 40°C Luftfeuchtigkeit: 30% bis 70% relative Luftfeuchtigkeit Max. Höhe ü.M.: 2000 m ANSCHLUSS Stromversorgung: 110-240 V~ 50/60 Hz Leistungsaufnahme: < 1.5 W Externer Schutz: 16 A, Auslösecharakteristik B oder C, 6 kA Ausschaltvermögen, Energiebegrenzungsklasse 3 Max. Schaltspannung: 240 V~ Max. Schaltstrom: 13 A Max. Steuerstrom: 35 mA Voltmeter (AC): 110 - 240 V Amperemeter (AC): 50 mA - 16 A Genauigkeit des Messgerätes: ±10% Leistungs- und Energiezähler: Wirk- und Scheinleistung / Wirk- und Scheinenergie / Leistungsfaktor Speicherung von Messdaten: Nein Interner Temperatursensor: Ja KONNEKTIVITÄT WLAN-Protokoll: 802.11 b/g/n Frequenzband: 2401-2495 MHz Max. HF-Leistung: < 20 dBm Reichweite: Bis zu 30 m im Freien und bis zu 50 m in Innenräumen (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) Bluetooth-Protokoll: 4.2 Frequenzband: 2400-2483.5 MHz Max. HF-Leistung: < 4 dBm Reichweite: Bis zu 30 m im Freien, bis zu 10 m in Innenräumen (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) MCU CPU: Shelly ESP32 C3 Taktfrequenz: 40 Mhz Flash: 8MB FIRMWARE-FÄHIGKEITEN Zeitpläne: 20 WebHooks (URL-Aktionen): 20 mit 5 URLs pro Hook Skripting: Ja MQTT: Ja Erweiterte Zeitpläne: Ja Schlüssel-Werte-Datenbank: Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,61*
€ 19,33*
3 Tage
8792
€ 8,00*
ab € 13,63*
€ 19,35*
€ 4,50*
ab € 14,64*
€ 20,77*
4 Tage
197
€ 6,90*
ab € 15,42*
€ 21,89*
Lager 1085
10952
€ 6,00*
ab € 15,99*
€ 22,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.