Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link - TL-SG105MPE - 5-Port Gigabit Easy Smart Switch with 4-Port PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link - TL-SG105MPE - 5-Port Gigabit Easy Smart Switch with 4-Port PoE+
TP-Link - TL-SG105MPE - 5-Port Gigabit Easy Smart Switch with 4-Port PoE+
Artikel-Nr.:
     1085-231605
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG105MPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp-link 5-port poe switch
5-Port Gigabit Easy Smart Switchwith 4-Port PoE+
  • Five 10/100/1000Mbps RJ45 ports
  • Equipped with four 802.3af/at PoE+ ports with up to 30W for each port, data, and power can be transferred on one single cable
  • Supports PoE power up to 120W for all PoE ports*
  • Provides network monitoring, traffic prioritization,VLAN features, and PoE Auto Recovery
  • Simple network set-up on top of plug-and-play connectivity
  • Web-based user interface and Easy Smart Configuration Utility simplify configuration
  • Fanless design lowers energy consumption and eliminates operating noise
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch 5 port
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 57,69*
€ 72,08*
3 Tage
8
pro Stück
€ 4,50*
ab € 57,70*
€ 72,09*
Lager 1085
13
pro Stück
€ 6,00*
ab € 57,85*
€ 72,28*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 59,00*
€ 73,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,01*
€ 75,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.