Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly · Hutschiene · "Wave Pro Shutter" · Relais · Rollladenaktor · Z-Wave


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly · Hutschiene · "Wave Pro Shutter" · Relais · Rollladenaktor · Z-Wave
Shelly · Hutschiene · "Wave Pro Shutter" · Relais · Rollladenaktor · Z-Wave
Artikel-Nr.:
     1085-231836
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     Shelly_W_Pro_Shutter
EAN/GTIN:
     3800235269329
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Rollladenaktor
jalousieaktor

Professionelle DIN-Schienen Z-Wave® Shutter-Steuerung mit Leistungsmessung, 16 A pro Kanal

Für die Haus- und Gebäudeautomation mit Fernsteuerung von motorisierten Fensterläden, Rollläden, Jalousien oder auch Markisen. Kann auf einer DIN-Schiene in einem Sicherungskasten montiert werden. Es wird empfohlen, nur Motoren mit elektronischen oder mechanischen Endschaltern zu verwenden.

  • Steuerung der Neigungsposition (Winkel) der Jalousielamellen
  • Unterstützt Drucktasten/Momentanschalter und Kippschalter
  • Leistungsmessung
  • Äußerst geringer Eigenverbrauch:<0,3W?
  • Z-WaveFrequenzband: 868,4 MHz (CEPT-Länder)?
  • Neueste Technologie: Z-Wave 800 Serie
  • Automatische Einrichtung mit SmartStart
  • Security 2 Authenticated für ein höchstes Maß an Sicherheit
  • Unterstützt Over-the-Air-Firmware-Updates
  • Funktioniert mit Z-Wave-zertifizierten Gateways und über 4.000 Z-Wave-Geräten

*Ein Gateway (Smart Hub) ist nicht im Lieferumfang enthalten, ist aber für die Konfiguration des Geräts erforderlich.

WARUM DEN WAVE PRO SHUTTER WÄHLEN??

Die beste Lösung für neue Wohngebäude und Geschäftsräume

Der Wave Pro Shutter ist ein Relais, das bis zu 16 A pro Kanal unterstützt. Es ist mit einem integrierten Stromzähler ausgestattet, mit dem Du den Verbrauch jedes Kanals steuern und überwachen kannst. Es können verschiedene Aktionen, Szenarien und Zeitpläne eingestellt werden, um Deine Umgebung mit Deinen täglichen Aktivitäten oder geschäftlichen Anforderungen in Einklang zu bringen.

EINFÜHRUNG IN Z-WAVE ShellyQubinoarbeitet mit Z-Wave

Durch die Verwendung von Z-Wave können Smart Home-Produkte dank eines zentralen Smart Hubs nahtlos miteinander kommunizieren - unabhängig von ihrer Marke oder Plattform! Shelly Qubino Geräte arbeiten mit der neuesten Z-Wave Chip-Generation (S800), einer der weltweit beliebtesten standardisierten Technologien für Smart Homes.

*Z-Wave-Geräte müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um korrekt zu funktionieren. Dazu gehört beispielsweise die Verwendung eines unterstützten Z-Wave-Hubs. Weitere Informationen findest Du auf der offiziellen Z-Wave-Website:

Funktioniert mit jedem Z-Wave-Gateway

Die Wave-Pro-Serie ist für die Installation auf der DIN-Schiene im Sicherungskasten gedacht. Nach der Installation kannst Du sie in Dein Z-Wave-Netzwerk einbinden (ein Z-Wave-Gateway ist erforderlich) und die angeschlossenen Geräte von überall aus mit Deinem Smartphone oder Tablet steuern. Shelly Qubino Geräte arbeiten mit über 4000 Z-Wave zertifizierten Geräten und Gateways zusammen.

HÖCHSTE SICHERHEIT

Wave-Pro-Serie

Die Wave-Pro-Serie ist mit einem Überhitzungs-, Überleistungs- und Überspannungsschutz* ausgestattet und wird in den Sicherungskasten (DIN) eingebaut. Die Pro-Serie ermöglicht eine vollständige smarte Automatisierung ohne zusätzliche Kabel oder Leitungen und eignet sich perfekt für Wohnhäuser, Büros, Geschäfte, Unternehmen und Produktionsstätten sowie für Neubauten. * Die Funktionen für Überstrom und Überspannung sind nur für Geräte mit Strommessung verfügbar.

Funktionen

Z-Wave-gesteuert

Binde den Wave Pro Shutter in dein Z-Wave-Netzwerk ein und steuere ihn aus der Ferne. Er ist mit allen zertifizierten Z-Wave Gateways kompatibel.

Steuerung des Lamellenwinkels

Verwende den Wave Pro Shutter mit Deinen Jalousien und steuere die Neigungsposition (Winkel) der Lamellen, um die Lichtmenge im Raum zu regulieren.

Positionssteuerung??

Stelle die gewünschte Position Deiner Jalousien, Rollläden, Schirme, Markisen und anderer Geräte ein, die von bidirektionalen AC-Motoren angetrieben werden.

Assoziationen

Richte eine direkte Kommunikation zwischen Geräten in Deinem lokalen Z-Wave-Netzwerk ein und setze benutzerdefinierte Aktionen, auch ohne Hub!

Smarte Zeitpläne?

Erstelle benutzerdefinierte, auf Deinem Tagesablauf basierende oder mitSonnenauf- und -untergang abgestimmte Zeipläne (Gateway erforderlich).

Smarte Szenen

Kombiniere den Wave Pro Shutter mit anderenZ-Wave-Geräten (Gateway erforderlich) und lege benutzerdefinierte Szenen fest.

Technische Daten Stromversorgung: 110-240 V AC, 50/60 Hz Eigenverbrauch des Geräts: < 0,3 W Leistungsmessung (W): Ja Max. Schaltspannung Wechselstrom AC: 240 V Max. Schaltstrom Wechselstrom AC: 16 A pro Kanal Überhitzungsschutz: Ja Überlastungsschutz: Ja Überspannungsschutz: Ja Entfernung: Bis zu 40m in Innenräumen (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) Z-Wave Repeater: Ja CPU: Z-Wave S800 Z-Wave Frequenzbänder: 868,4 MHz Maximale übertragene Funkfrequenzleistung in Frequenzband(en): < 25 mW Größe (H × B × T): 94 x 19 x 69 ±0,5 mm / 3,7 x 0,75 x 2,71 ±0,02 Zoll Gewicht: 75 g Montage: DIN-Schiene Schraubklemmen max. Drehmoment: 0,4 Nm / 3,5 lbin "Querschnitt des Leiters: 0,5 bis 2,5 mm² / 20 bis 14 AWG (grüne Anschlüsse) 0,5 bis 1,5 mm² / 20 bis 16 AWG (weiße Anschlüsse)" "Länge des abisolierten Leiters: 6 bis 7 mm / 0,24 bis 0,28 Zoll (grüne Anschlüsse) 5 bis 6 mm / 0,20 bis 0,24 Zoll (weiße Anschlüsse)" Gehäusematerial: Kunststoff Farbe: Schwarz Umgebungstemperatur: -20°C bis 40°C Luftfeuchtigkeit: 30 % bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit Max. Höhe: 2000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.