Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Warmgeräte IEC-C15(Buchse), 2m,Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Warmgeräte IEC-C15(Buchse), 2m,Black
Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Warmgeräte IEC-C15(Buchse), 2m,Black
Artikel-Nr.:
     1085-232395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EK625.2V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
*Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produktinformationen für Warmgeräteleitung CEE 7/7 90° auf C15, schwarz, 3 x 1,00 mm² Schutzkontaktstecker CEE7/7 90° auf Warmgerätekupplung C15 180° Rohkabel H05RN-F 3G (Gummikabel) 10 A / 250 V VDE geprüft Farbe schwarz Technische Eigenschaften Anschluss 1: Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig Anschluss 2: Warmgerätesteckdose Ader-Zahl: 3 Außenmantelfarbe: schwarz Halogenfrei: Nein Mantelmaterial: Gummi Mit Schnurschalter: Nein Nennspannung: 250 V Schutzleiter: Ja Spiralleitung: Nein Temperaturbeständigkeit: -35 – 70 °C Ölbeständig nach EN 60811-2-1: Nein Ölbeständig nach EN 60811-404: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.