Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SEP, THT Polymerkondensator 330μF ±20% / 6.3V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1000052
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6SEP330M
EAN/GTIN:
     5059039437597
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 330µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 25mΩ
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 10 (Dia) x 8mm
Serie = SEP
Elektrolyt-Typ = Fest
Brummstrom = 3.7A

Radialer Festelektrolytkondensator OSCON Serie SEP. Die Elektrolyt-Kondensatoren Panasonic OS-CON SEP bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Niedriger ESR und hoher Brummstrom 3000 h bei +105 °C garantiert Radialer Anschluss Blei- und halogenfrei. Anwendungsbereich. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren. Diese radialen Kondensatoren sind empfohlen für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern. Die Kondensatoren der Serie SEP sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Home Informationen-Geräte geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
330µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
25mΩ
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
10 (Dia) x 8mm
Serie:
SEP
Elektrolyt-Typ:
Fest
Brummstrom:
3.7A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, elektrolytkondensator 6,3v, 1000052, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 6SEP330M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,80*
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,93*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,51*
€ 1,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 186,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.