Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SEPC, THT Polymerkondensator 820μF ±20% / 4V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1000062
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     4SEPC820M
EAN/GTIN:
     5059039437733
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 820µF
Spannung = 4V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 7mΩ
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 13mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 10 (Dia) x 13mm
Serie = SEPC
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 10%

Radialer Festelektrolytkondensator OSCON Serie SEPC. Die Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie OS-CON SEPF bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Diese Aluminiumkondensatoren bieten einen extrem niedrigen ESR zwischen 5 mΩ und 24 mΩ und verfügen über eine große Kapazität bis zu 2700 μF. 5000 h bei +105 °C garantiert Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Radialer Anschluss Halogenfrei. Anwendungsbereich. Diese radialen Kondensatoren sind empfohlen für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren. Die SEPC-Aluminiumkondensatoren sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Heim-Informationsgeräte geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
820µF
Spannung:
4V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
7mΩ
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
13mm
Höhe:
13mm
Abmessungen:
10 (Dia) x 13mm
Serie:
SEPC
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 4v 820µf, alu elko panasonic, alu elko, 1000062, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 4SEPC820M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,26*
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 276,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.