Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SEPC, THT Polymerkondensator 1.5mF ±20% / 6.3V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1000063
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6SEPC1500M
EAN/GTIN:
     5059039463251
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 1.5mF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 10mΩ
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 13mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 10 (Dia) x 13mm
Serie = SEPC
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 1890 μAh

Radialer Festelektrolytkondensator OSCON Serie SEPC. Die Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie OS-CON SEPF bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Diese Aluminiumkondensatoren bieten einen extrem niedrigen ESR zwischen 5 mΩ und 24 mΩ und verfügen über eine große Kapazität bis zu 2700 μF. 5000 h bei +105 °C garantiert Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Radialer Anschluss Halogenfrei. Anwendungsbereich. Diese radialen Kondensatoren sind empfohlen für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren. Die SEPC-Aluminiumkondensatoren sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Heim-Informationsgeräte geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
1.5mF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
10mΩ
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
10 (Dia) x 13mm
Serie:
SEPC
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
1890 μAh
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, elektrolytkondensator 6,3v, 1000063, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 6SEPC1500M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,25*
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 3,23*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,862*
€ 3,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.