Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messing M10, M2, M3, M4, M5, M6, M8 Sechskant Muttern Sortiment, 1070-teilig, Glatt


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-100210
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     100210
EAN/GTIN:
     5056070940499
Suchbegriffe:
100210
Befestigungsmaterial
Muttern und Unterlegscheiben
Muttern-Sortimente
Stückzahl = 1070
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M10, M2, M3, M4, M5, M6, M8
Material = Messing
Finish = Glatt

DIN 934. Muttern-Sortiment, Messing. Geliefert in einem Aufbewahrungskoffer.
Weitere Informationen:
Stückzahl:
1070
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M10, M2, M3, M4, M5, M6, M8
Material:
Messing
Finish:
Glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,10*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 165,00*
€ 196,35
pro Kit
ab 2 Kits
€ 163,52*
€ 194,59
pro Kit
ab 5 Kits
€ 156,10*
€ 185,76
pro Kit
ab 10 Kits
€ 143,33*
€ 170,56
pro Kit
ab 500 Kits
€ 128,10*
€ 152,44
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.