Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 5 → 15 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 5 → 15 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1003817
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC272ID
EAN/GTIN:
     5059042284232
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.7MHz
Flankensteilheit typ. = 3.6V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Rail to Rail = Nein
Eingansspannungsrauschen typ. = 25nV/√Hz

Präzisions-LinCMOS-Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.7MHz
Flankensteilheit typ.:
3.6V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Rail to Rail:
Nein
Eingansspannungsrauschen typ.:
25nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 1003817, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, TLC272ID, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.