Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
Prototyping-Platinen
>
Streifenplatinen
>
Artikel
RS PRO Streifenplatinen, FR4, 35μm, 1-seitig, PCB-Bohrung 1.02mm, 34 x 179, Raster 2.54 x 2.54mm, 454.66 x 95.1 x 1.6mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1004110
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1004110
EAN/GTIN:
5056111939871
Suchbegriffe:
1004110
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Streifenplatinen
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 1
Abmessungen = 454.66 x 95.1 x 1.6mm
Kupferstärke = 35µm
Lochdurchmesser = 1.02mm
Lochform = 34 x 179
Lochraster = 2.54 x 2.54mm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 454.66mm
Materialstärke = 1.6mm
Breite = 95.1mm
Einseitige Veroboard®-Platinen. Veroboard ist ideal geeignet für Entwicklungs- und Prototyp-Arbeiten und ist hauptsächlich für die Verdrahtung diskreter Bauteile geeignet, insbesondere in analogen Stromkreisen.Es ist auch von Nutzen, wenn eine große Anzahl an Bussen oder allgemeinen Signalen vorliegt. Das grundlegende Prinzip von Veroboard beinhaltet das Arrangieren der Bauteile derart, dass sie von vorausbestimmten Kupferbahnen elektrisch verbunden werden. Die Bahnen können nach Bedarf zugeschnitten werden mittelsSchneider (Best.-Nr. ; 543-535 543-535 ) oder durch Bohren von Löchern. Eine vollständige Serie von Steckern steht für den Einsatz mit Veroboard zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
1
Abmessungen:
454.66 x 95.1 x 1.6mm
Kupferstärke:
35µm
Lochdurchmesser:
1.02mm
Lochform:
34 x 179
Lochraster:
2.54 x 2.54mm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
454.66mm
Materialstärke:
1.6mm
Breite:
95.1mm
... >
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
Prototyping-Platinen
>
Streifenplatinen
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
010112
,
ESD Control, Cleanroom & PCB Protot...
,
Prototyping Boards
,
Stripboards
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Glasfaser, 4mm
RS Pro
514868
ab € 14,34*
Zubehör
Vero Technologies Kontaktstift, Ø 1.3mm
Vero
WP6820
ab € 5,09*
Zubehör
Vero Technologies Leiterplatten-Schneider
Vero
22-0239
ab € 11,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen