Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Platine
>
Artikel
Vero Technologies Lochrasterplatine, FR2, 100.84 x 162.56mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1004306
Hersteller:
Vero
Herst.-Nr.:
07-0008
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Plattenmaterial = Papier, Kunstharz-beschichtet
Abmessungen = 100.84 x 162.56mm
Länge = 100.84mm
Breite = 162.56mm
Veroboard Kupfer-Stripboard. Veroboards brillantes Kupfer-Stripboard wird für Ihren Zweck für einfache Prototypenarbeiten oder für Entwicklungsschaltkreise geeignet sein. Es wird aus einer kupferbeschichteten Laminatplatte hergestellt. Es verfügt über durchbohrte Kupferbahnen und ein Grundmaterial von SRBP. Stripboards bieten Ihnen außerdem einen hervorragenden Zugang zum Löten Ihrer Komponenten mit relativ einfacher Handhabung. Eigenschaften und Vorteile:. • Erstellen Sie eine einfache Leiterplatte mit den Kupferstreifen, die die Verbindungen bilden • Dieses Stripboard kann in ein kleineres Board geschnitten werden • Einseitiges Kupfer • Die Raupenketten sind mit der SRBP-Platine verbunden und durchbohrt, um Terminal Pins aufzunehmen.. Warum ein Stripboard und kein Breadboard?. Stripboards und Breadboards unterscheiden sich leicht. Ein Breadboard ist für den frühen Prototypenbau geeignet, bei dem kein Löten erforderlich ist, da ein Stripboard zum Löten verwendet werden kann. Breadboards eignen sich hervorragend zum Testen von Komponenten und Grundschaltungen. Mit Stripboards können Sie Bauteile löten und mehr von einer Permanentschaltung über eine Breadboard machen. Trennplattenschneider: ; 543-535 543-535
Weitere Informationen:
Plattenmaterial:
Papier, Kunstharz-beschichtet
Abmessungen:
100.84 x 162.56mm
Länge:
100.84mm
Breite:
162.56mm
... >
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
Prototyping-Platinen
>
Streifenplatinen
Weitere Suchbegriffe:
vero platine
,
eurocard
,
papier platine
,
1004306
,
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
,
Prototyping-Platinen
,
Streifenplatinen
,
Vero Technologies
,
070008
,
ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping
,
Prototyping Boards
,
Stripboards
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist Wärmeleitmaterial, 1W/m·K, Gap Pad VO Ultra Soft, Stärke 0.08Zoll, 200 x 100mm
Bergquist
GPVOUS-0.080-00-0816
ab € 39,65*
Zubehör
RS PRO Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Glasfaser, 4mm
RS Pro
514874
ab € 16,11*
Zubehör
RS PRO Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Glasfaser, 4mm
RS Pro
514868
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen