Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 12V / 5 W max, DO-15 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1007582
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5349BG
EAN/GTIN:
     5059042272055
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Diodenkonfiguration = EinfachV
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 5 W
Gehäusegröße = DO-15
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 100mA
Zener Lastwiderstand max. = 2.5Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Abmessungen = 8.89 x 3.68 x 3.68mm
Betriebstemperatur max. = +200 °C

Zenerdioden, 5 W, Surmetic, Serie 1N5347 bis 1N5363, ON Semiconductor. On Semiconductor 1N53 Serie ist eine axial bedrahtete 5-Watt-Zenerdiode der Serie Surmetic ® 40. Dieses axiale Kabelgerät verfügt über ein geformtes Gehäuse, das aus einem leeren, umspritzten, duroplastischen Kunststoff besteht und Schutz unter den gängigsten Umgebungsbedingungen bietet. Der Spannungsregler hat enge Grenzen und bessere Betriebseigenschaften, die die überlegenen Fähigkeiten von passivierten Silizium-Oxid-Verbindungen reflektieren. Die Außenflächen sind korrosionsbeständig und die Leitungen sind leicht lötbar. Anwendungen. Industriell
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
5 W
Gehäusegröße:
DO-15
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
100mA
Zener Lastwiderstand max.:
2.5Ω
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Abmessungen:
8.89 x 3.68 x 3.68mm
Betriebstemperatur max.:
+200 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, 1007582, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1N5349BG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,182*
5
€ 5,95*
ab € 0,3366*
€ 0,701*
2 Tage
42110
5
€ 14,99*
ab € 0,136*
€ 0,724*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 182,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
1N5349B.
ab € 0,0757*
Ähnlich
onsemi
1N5341BG
ab € 0,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.