Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 10V / 5 W max, DO-15 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 10V / 5 W max, DO-15 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1007584
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5347BG
EAN/GTIN:
     5059042272086
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Diodenkonfiguration = EinfachV
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 5 W
Gehäusegröße = DO-15
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 125mA
Zener Lastwiderstand max. = 2Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 8.89 x 3.68 x 3.68mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden, 5 W, Surmetic, Serie 1N5347 bis 1N5363, ON Semiconductor. On Semiconductor 1N53 Serie ist eine axial bedrahtete 5-Watt-Zenerdiode der Serie Surmetic ® 40. Dieses axiale Kabelgerät verfügt über ein geformtes Gehäuse, das aus einem leeren, umspritzten, duroplastischen Kunststoff besteht und Schutz unter den gängigsten Umgebungsbedingungen bietet. Der Spannungsregler hat enge Grenzen und bessere Betriebseigenschaften, die die überlegenen Fähigkeiten von passivierten Silizium-Oxid-Verbindungen reflektieren. Die Außenflächen sind korrosionsbeständig und die Leitungen sind leicht lötbar. Anwendungen. Industriell
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
5 W
Gehäusegröße:
DO-15
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
125mA
Zener Lastwiderstand max.:
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
8.89 x 3.68 x 3.68mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, 1007584, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1N5347BG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,18*
1
€ 6,90*
ab € 0,175*
€ 0,493*
10
€ 5,95*
ab € 0,2477*
€ 0,5643*
1 Tag
41153
5
€ 14,99*
ab € 0,137*
€ 0,602*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
1N5347B
ab € 0,076*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.