Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel PBA100F Schaltnetzteil, 12V dc / 8.5A 102W 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Offene Bauform,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-100759
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     PBA100F-12
EAN/GTIN:
     5059041391771
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 8.5A
Nennleistung = 102W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Breite = 35.5mm
Tiefe = 93.5mm
Wirkungsgrad = 81 → 83%
Temperatur min. = -10°C

Cosel
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
8.5A
Nennleistung:
102W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Breite:
35.5mm
Tiefe:
93.5mm
Wirkungsgrad:
81 → 83%
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform 12v, schaltnetzteil offene bauform, 100759, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, PBA100F12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cosel
H-OU-21
ab € 14,90*
Zubehör
Cosel
H-RC-1
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.