Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING SEK-17 IDC-Steckverbinder Stecker, gewinkelt, 40-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1008601
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09170409622
EAN/GTIN:
     5059039166947
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 40
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Stecker
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1A
Kontaktbeschichtung = Zinn
Serie = SEK-17

UL, E102079, CSA, File 98267. DIP-IDC-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
40
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Stecker
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1A
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Serie:
SEK-17
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, idc-steckverbinder 40pol, idc steckverbinder, harting stiftleiste, 1008601, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, HARTING, 09170409622, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
36
€ 5,90*
ab € 3,2384*
€ 4,3184*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,19*
€ 4,87*
1
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,56*
36
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 5,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
3365/40 100 SF
ab € 4,67134*
Zubehör
Würth Elektronik
74272592
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.