| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1016343 Herst.-Nr.: DCA200H EAN/GTIN: 5060641277440 |
| | |
|
| | |
| Gebindegröße = 200 ml Gebinde Typ = Spray Anwendung = Leiterplatten Material = Silikonharz Farbe = transparent Betriebstemperatur max. = +200°C Betriebstemperatur min. = -70°C Handelsname = DCA
Leicht entzündliches Treibgas. Silikonanstrich. Ein flexibler, transparenter modifizierter Silikon-Harz-Anstrich. Zum Schutz von elektrischen Schaltungen, um Standards der Luft- und Raumfahrt und der Verteidigung zu erfüllen. Widerstandsfähig gegen die meisten Lösungsmittel, Schmiermittel und Kühlungsflüssigkeiten Ausgezeichneter Schutz gegen Keimwachstum und UV-Licht und bei längerer Belastung durch tropische Klimaverhältnisse und Salzsprühnebel Hochglanzoberfläche und hoher Oberflächenwiderstand Fluoreszierend unter UV-Licht für Inspektionszwecke Deckung: 8000 cm² @ 25 Mikron Dicke Zugelassen nach DEF STAN 59//47 Ausgabe 4 Weitere Informationen: | | Gebindegröße: | 200 ml | Gebinde Typ: | Spray | Anwendung: | Leiterplatten | Material: | Silikonharz | Farbe: | transparent | Betriebstemperatur max.: | +200°C | Betriebstemperatur min.: | -70°C | Handelsname: | DCA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1016343, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Schutzlacke, Electrolube, DCA200H, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Conformal Coatings |
| | |
| |