Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli Messleitungshalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Staubli Messleitungshalter
Artikel-Nr.:
     108EL-1016494
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.9244-033
EAN/GTIN:
     5060641292726
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel
Zubehör Typ = Messleitungshalter
Schlitzanzahl = 21
Farbe = Schwarz
Länge = 330mm

Multi-Contact-Messleitungs-Rack. Dieses Messleitungs-Rack von Multi-Contact ist eine äußerst effiziente, tanglose Möglichkeit zur Aufbewahrung von Messleitungen für einfaches Abrufen. Die Messleitungshalter werden auf einer C-Profilschiene montiert und können neu positioniert werden, um die Dicke der Messleitungen besser anzupassen. Der Multi-Contact-Messleitungshalter ist einfach zu installieren und eine robuste, praktische Lösung zur Aufbewahrung von Kabeln. Einreihiger Messleitungshalter, bestehend aus der C-Profilschiene mit 21 montierten Kunststoffkonsolen. Der Abstand zwischen den Konsolen beträgt 4 mm. Bei Bedarf kann dieser Abstand auch vergrößert werden. Zur Sicherung gegen unbefugte Entnahme besitzen die Konsolen eine Querbohrung, in die ein Sicherungsstift gesteckt werden kann. Einfache Tür- oder Wandbefestigung durch seitliche Bohrlöcher.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Messleitungshalter
Schlitzanzahl:
21
Farbe:
Schwarz
Länge:
330mm
Weitere Suchbegriffe: 1016494, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungshalter, Staubli, 649244033, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Lead Racks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,57*
€ 53,83*
Frei Haus
ab € 37,62*
€ 62,38*
€ 6,90*
ab € 39,35*
€ 62,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 11 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 26 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
64.9235
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.