| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1023098 Herst.-Nr.: 518, 50ML EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung = Flanschdichtungsmittel, Flachdichtung Farbe = Rot Betriebstemperatur max. = +150°C Festigkeit = Mittel Betriebstemperatur min. = -55°C Verpackungseinheit = 50 ml Produktform = Gel Handelsname = Loctite 518 Gebinde Typ = Tube Betriebstemperatur-Bereich = -55 → +150 °C
LOCTITE® 518. Elastische Flächendichtung für mittel- bis hochfeste Verbindungen aus Metall Durch hochviskose Form als Raupe aufgetragen Ideal für senkrechte Flächen und Überkopfarbeit Weitere Informationen: | | Anwendung: | Flanschdichtungsmittel, Flachdichtung | Farbe: | Rot | Betriebstemperatur max.: | +150°C | Festigkeit: | Mittel | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Verpackungseinheit: | 50 ml | Produktform: | Gel | Handelsname: | Loctite 518 | Gebinde Typ: | Tube | Betriebstemperatur-Bereich: | -55 → +150 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, loctite flächendichtung 50ml, loctite gewindedichtung, gewindedichtung 50ml, 1023098, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Rohrdichtmittel, Loctite, 518,50ML |
| | |
| |