Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F4 ARM Cortex M4 32bit SMD 1,024 MB LQFP 64-Pin 168MHz 192 + 4 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1023561
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F405RGT6W
EAN/GTIN:
     5059042274400
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32F4
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 1,024 MB
Grenzfrequenz = 168MHz
RAM Speicher-Größe = 192 + 4 KB
USB-Kanäle = 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Versorgungsspannnung typ. = 1,8 → 3,6 V
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten = 3

STM32F405/415 Mikrocontroller, STMicroelectronics. Die Mikrocontroller der Serien ARM Cortex STM32 F405/415 STMicroelectronics wurden für eingebettete Anwendungen entwickelt. Der Hochleistungs-MCU der Serie STM32 F4 mit 32-bit-Flash bietet eine Gleitkommaeinheit (FPU) und digitale Signalverarbeitung (DSP) mit Kernarchitektur nach Industriestandard. Der 32 bit ARM® Cortex™ M4-Kern von ST arbeitet m 168-MHz-Bereich mit integrierten Peripheriegeräten wie ADCs, DACs, Zeitgebern und einem Crypto-/Hash-Prozessor (nur STM32F415) , der eine Hardware-Beschleunigung für AES 128, 192, 256, Triple DES und Hash (MD5, SHA-1) bietet. Die ART-Beschleunigung von ST und die dynamische Leistungsskalierung ermöglichen einen niedrigen Stromverbrauch im Betriebsmodus.. USB-OTG (Hochgeschwindigkeitsunterstützung) Audio: Audio-PLL und 2 Vollduplex-I²S Kommunikationsschnittstellen: USARTs, SPI, I²C, CAN, SDIO Analog: 12-bit-DACs, 12-bit-ADCs Zeitgeber: 16 bit und 32 bit (168 MHz) Flash-Speicher 1 MB, SRAM: 92 KB Nur STM32F415: integrierter Crypto-/Hash-Prozessor Analoger echter Zufallszahlgenerator Betriebsspannung: 1,7 bis 3,6 V Temperaturbereiche: –40 bis +85 °C oder –40 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F4
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
1,024 MB
Grenzfrequenz:
168MHz
RAM Speicher-Größe:
192 + 4 KB
USB-Kanäle:
1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Versorgungsspannnung typ.:
1,8 → 3,6 V
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten:
3
Weitere Suchbegriffe: 1023561, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F405RGT6W, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 12,67*
1 Tag
3006
1
€ 14,99*
ab € 11,54*
€ 19,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 320 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 480 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 2.027,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.