Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Hall-Effekt-Sensor SMD TSSOP 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ams OSRAM Hall-Effekt-Sensor SMD TSSOP 14-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1024167
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     AS5047D-ATSM
EAN/GTIN:
     5059045679271
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V, 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V, 4,5 V
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

AS5047D Magnetischer drehbarer 14-Bit-Positionssensor, ams AG. Der AS5047D ist ein hochauflösender, drehbarer Positionssensor für schnelle absolute Winkelmessung über einen vollständigen 360°-Bereich. Der integrierte Schaltkreis ist ein magnetischer, drehbarer 14-Bit-Positionssensor auf der Achse mit 11-Bit-Dezimal- und Binär-Inkremental-Impulszahl. DAEC Dynamic Angle Error Compensation (dynamische Winkelfehlerkompensation) 14-Bit-Kern-Auflösung Programmierbare ABI-Dezimal- und Binär-Impuls-Zählung: 500, 400, 300, 200, 100, 50, 25, 8, 512, 256 I/U (Impulse pro Umdrehung) Nullstellung, Konfiguration programmierbar Unabhängige Ausgangsschnittstellen: SPI, ABI, UVW, PWM
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V, 5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V, 4,5 V
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1024167, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, ams OSRAM, AS5047DATSM, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.