Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 50 Zwangsgeführte Relais, Spule 60V dc / 700mW, 2-polig / 8A, 2-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-102434
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     50.12.9.060.1000
EAN/GTIN:
     8012823322162
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais
Spulenspannung = 60V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Anzahl der Pole = 2
Spulenwiderstand = 5,14 kΩ
Schaltstrom = 8A
Spulenleistung = 700mW
Schaltspannung AC max. = 400V
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Erfüllte Normen = EN61810-3 Typ B
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 6kV

IMQ, TÜV, UL-Zulassung für Kanada und US. Serie 50 - 50.12. Finder-Sicherheitsrelais der Serie 50 mit zwangsgeführten Kontakten gemäß EN 50205 Typ B. Hohe physische Trennung zwischen benachbarten Kontakten 8 mm, 6 kV (1,2/50 μs) Isolierung, Spule zu Kontakt Flussmittelfest: RT II
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
60V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Anzahl der Pole:
2
Spulenwiderstand:
5,14 kΩ
Schaltstrom:
8A
Spulenleistung:
700mW
Schaltspannung AC max.:
400V
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Erfüllte Normen:
EN61810-3 Typ B
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
6kV
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Miniaturrelais, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Steckrelais, sicherheitsrelais 60vdc, schutztürwächter, sicherheitsrelais finder, 102434, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Zwangsgeführte Relais, Finder, 501290601000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Force Guided Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 8,45*
€ 10,59*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,89*
€ 11,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.