Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Labornetzteil
>
Artikel
EA Elektro-Automatik Digital Labornetzgerät 0 → 1000W, 360V / 0 → 10A, ISO-kalibriert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1026080
Hersteller:
EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
EA-PSI 9360-10 DT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = ISOCAL
Versorgungsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 10A
Nennleistung = 0 → 1000W
Anzahl der Anzeigen = 1
Typ = Digital
Temperatur min. = 0°C
Schutzkontakt-Stecker und UK- oder Schweizer Netzkabel, Handbuch (EN/DE/CN/RU). Serie EA-PSI 9000 DT. EA-PSI 9000 DT ist eine Serie von vielseitigen, programmierbaren High-End-Desktop-Labornetzteilen. Sie basiert auf einer Hochleistungs-FPGA-Controller-Einheit mit bis zu 16 Bit Auflösung. Ein Hauptmerkmal ist der überlegene, flexible Ausgang mit automatischer Bereichswahl zur Verwendung bei Hochspannung oder hoher Stromstärke, wie in der Nennleistung gefordert. Die EA-PSI 9000 DT-Modelle umfassen ein empfindliches, intuitiv zu bedienendes TFT-Touch-Screen-Panel mit bis zu 5-stelliger Auflösung. Das Touch-Screen-Panel greift auf die integrierten Funktionen des Instruments zu, die einen Funktionsgenerator/Sequenzer, PV und Brennstoffzellensimulation und Alarmmanager umfassen. Die Serie EA-PSI 9000 DT bietet einen äußerst stabilen Gleichspannungsausgang, der sehr rauscharm ist und geringe Restwelligkeit aufweist. Die Modelle sind ein Ersatz erster Wahl für Linearnetzteile auf der Werkbank von F ;E-Techniker. Zur externen Steuerung ist die Serie ist mit einer 3-poligen Schnittstelle (isoliert analog 0-10 V, USB und Ethernet) ausgestattet. Eigenschaften und Vorteile. FPGA-gesteuert, bis zu 16 Bit Auflösung Für anspruchsvolle rauscharme Laboranwendungen/Laboranwendungen mit geringer Restwelligkeit Flexibler Ausgang mit automatischer Bereichswahl, Modus mit U, I, P und R konstant Funktionsgenerator und Photovoltaik, Brennstoffzellen- und Batteriesimulation Empfindliches TFT-Touch-Display mit bis zu 5 Stellen Isolierte Schnittstellen: analog 0–10 V, USB, Ethernet Attraktives Tischgehäuse mit Griff IEC 320-C14-Wechselspannungseingangsbuchse, Gleichspannungsausgang-Sicherheitsanschlüsse Misst U/I/P/R mit bis zu 5 Stellen, TFT-Display Eingangsspannung: 90-264 V∼, 50/60 Hz mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur Gehäuse (B x H x T): 276 x 103 x 355 mm (320 - 650 W) oder mit 415 mm Tiefe (1,0 -1,5 kW)
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
ISOCAL
Versorgungsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 10A
Nennleistung:
0 → 1000W
Anzahl der Anzeigen:
1
Typ:
Digital
Temperatur min.:
0°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Labornetzgeräte und Sourcemeter
>
Labornetzgeräte
Weitere Suchbegriffe:
labornetzgerät ea elektro automatik
,
1026080
,
Mess- und Prüftechnik
,
Labornetzgeräte und Sourcemeter
,
Labornetzgeräte
,
EA Elektro-Automatik
,
EAPSI936010DT
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.600,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.894,54*
€ 3.444,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.860,29*
€ 3.403,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.757,27*
€ 3.281,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.615,47*
€ 3.112,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.600,18*
€ 3.094,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EA Elektro-Automatik EA-IF-AB-CAN CAN für EL 9000 B, ELR 9000, PSE 9000, PSI 9000
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-CAN
ab € 418,29*
Zubehör
EA Elektro-Automatik EA-IF-AB-CANO Schnittstellenmodul
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-CANO
ab € 419,68*
Zubehör
EA Elektro-Automatik EA-IF-AB-ETH2P Schnittstellenmodul
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-ETH2P
ab € 485,48*
Zubehör
EA Elektro-Automatik EA-IF-AB-MBUS2P Schnittstellenmodul
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-MBUS2P
ab € 484,77*
Zubehör
EA Elektro-Automatik EA-IF-AB-PNET2P Schnittstellenmodul
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-PNET2P
ab € 488,03*
Zubehör
EA Elektro-Automatik EA-IF-AB-RS232 Schnittstellenmodul
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-RS232
ab € 281,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen