Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12 → 230V ac/dc Multifunktion, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12 → 230V ac/dc Multifunktion, 1-poliger Wechsler
RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12 → 230V ac/dc Multifunktion, 1-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-1026122
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1026122
EAN/GTIN:
     5056112284352
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
rs pro multifunktionszeitrelais
Versorgungsspannung = 12 → 230V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Zeitbereich = 0.1 s → 100h
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Sekunden
Strom max. = 8A
Spannung max. = 230V
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 17.5mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Verzögerungszeit = 100ms

Multifunktions-Zeitrelais von RS Pro Das RS Pro Multifunktions-Zeitrelais ist ein kompaktes digitales Gerät mit hoher Präzision und Genauigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Er erfüllt die Funktion der Bereitstellung einer von der Versorgung ausgelöste Einschaltverzögerung, des von der Versorgung ausgelöste Intervallen, des symmetrischen Ein-/Aus-Blinkers, der Einschaltverzögerung, der Ausschaltverzögerung, des vom Schalter ausgelöste Intervallen (Trailing) und des vom Schalter ausgelöste Intervallen (Leading) im Bereich von 0,1 Sekunden bis 100 Stunden. Dies kann problemlos in neue und vorhandene Anwendungen installiert werden. Eigenschaften und Vorteile Die Versorgungsspannung reicht von 12 V ac bis 230 V ac und 12 V dc bis 230 V dc 1-C/O-SPDT-Kontaktkonfiguration mit Relaisausgang 8 A. 7 wählbare Zeitbereiche von 0,1 Sekunden bis 100 Stunden wie 0,1 Sekunde bis 1 Sekunde, 1 Sekunde bis 10 Sekunden, 0,1 Minuten bis 1 Minute, 1 Minute bis 10 Minuten, 0,1 Stunden bis 1 Stunde, 1 Stunde bis 10 Stunden, 10 Stunden bis 100 Stunden 3 vom Schalter ausgelöste Funktionen sind neu auslösbar Feineinstellung des ausgewählten Zeitbereichs LED-Warnanzeige, wenn die Funktion im eingeschalteten Zustand geändert wird Durch Schalter ausgelöste Funktionen, ideal für den Einsatz in Watchdog-Stromkreisen Grüne LED-Anzeige für Versorgungs- und Zeitsteuerungsstatus Rote LED-Anzeige für Relaisstatus Die Breite beträgt 17,5 mm DIN-Schienenmontage Anwendungen Textilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle Prozesssteuerung Zertifizierungen UL-Zulassung CULus-zugelassen IEC 61812 CE-zertifiziert C-Tick-zertifiziert EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 EN 61000-6-4 IEC 60947-1 IEC 60664 RS PRO RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 230V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Zeitbereich:
0.1 s → 100h
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Sekunden
Strom max.:
8A
Spannung max.:
230V
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
17.5mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Verzögerungszeit:
100ms
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, zeitrelais ansprechverzögert, 1026122, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, LMMT12230VACDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tempatron
FWSC
ab € 0,87*
Zubehör
Tempatron
S11P
ab € 6,33*
Zubehör
Tempatron
S11F
ab € 12,29*
Zubehör
Tempatron
CDSR11
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.