Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Gewinde Abstandshalter: M4, Länge 30mm, Nylon, Innen/Innen, Sechskant, 8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1026485
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     HTSN-M4-30-8-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4x30
abstandsbolzen m4
Nennlänge = 30mm
Gewindegröße = M4
Gewindetyp = Innen/Innen
Material = Nylon
Form = Sechskant
Schlüsselweite = 8mm

Abstandhalter-Kunststoff mit Innengewinde. Kunststoff-Abstandsbolzen mit beidseitigem Innengewinde.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
30mm
Gewindegröße:
M4
Gewindetyp:
Innen/Innen
Material:
Nylon
Form:
Sechskant
Schlüsselweite:
8mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, 1026485, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Essentra, HTSNM43081, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.