Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 2mm Bananenstecker Grau, Kontakt vernickelt, 60V dc / 6A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-102844
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     973509106
EAN/GTIN:
     5059045507789
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborsteckverbinder
hirschmann bananenstecker 60v
Farbe = Grau
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 60V dc
Steckergröße = 2mmA
Kontaktbeschichtung = Nickel
Länge = 37mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliermaterial = PVC-P

Mess- und Prüfstecker 2mm MST3. 2 mm-Miniaturstecker. Steckerstift Messing vernickelt mit Lötanschluß Biegsame trittfeste Isolierhülse Außendurchmesser der anzuschließenden Leitung max. 1,9mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
60V dc
Steckergröße:
2mmA
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Länge:
37mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliermaterial:
PVC-P
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder hirschmann, laborsteckverbinder, 102844, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Hirschmann Test & Measurement, 973509106, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,6491*
€ 0,8891*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,64*
€ 0,89*
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 1,92*
€ 3,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 12,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.