Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA 2mm Bananenbuchse Rot, Kontakt verzinnt / 10A, Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WIMA 2mm Bananenbuchse Rot, Kontakt verzinnt / 10A, Lötanschluss
WIMA 2mm Bananenbuchse Rot, Kontakt verzinnt / 10A, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1029276
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     105-0802-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Rot
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Steckergröße = 2mmA
Kontaktbeschichtung = Zinn
Länge = 25.78mm
Kontaktmaterial = PhBr
Isoliermaterial = Nylon

WIMA-SpitzenDer rote WIMA-Klinkenstecker mit Innengewinde ist ein Steckverbinder mit verzinntem 2-mm-Phosphorbronzekontakt. Er ist rot und hat einen Nennstrom von 10 A. Dieser 2-mm-Stecker verfügt über eine vernickelte Mutter für die Frontplattenmontage, maximale Plattenstärke bis zu 11,10 mm. Geeignet für den Einsatz mit verschiedenen Prüfgerätedesigns, Netzteilen und vielen anderen elektrischen Instrumenten.Eigenschaften und VorteileGedrehter Crimpcontact mit Schlitz-Anschlussklemme Länge: 25,78 Nylon-Isoliermaterial Lötanschluss Gehäusematerial: Nylon 6/6 Sechskant-Steckschlüsselkopf für einfache MontageZertifizierungenUL-Zulassung ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Steckergröße:
2mmA
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Länge:
25.78mm
Kontaktmaterial:
PhBr
Isoliermaterial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder rot, laborsteckverbinder, 1029276, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, WIMA, 1050802001, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wima
105-0771-001
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.