Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Rollenhebel lang-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP 40 1,96 N -25°C -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Mikroschalter Rollenhebel lang-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP 40 1,96 N -25°C -
Omron Mikroschalter Rollenhebel lang-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP 40 1,96 N -25°C -
Artikel-Nr.:
     108EL-1031667
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V-166-1C5
EAN/GTIN:
     5060641259392
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 16a rollenhebel
Betätigertyp = Rollenhebel lang
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 1,96 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Gehäusematerial = Thermoplast
Lebensdauer mechanisch = 50000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.14N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +80°C

OmronDer Mikroschalter Omron Serie V16 hat einen Scharnierrollenhebelantrieb und eine Kontaktbelastbarkeit von 16 A bei 250 V ac. Dies ist ein äußerst zuverlässiger 1-poliger Umschalter mit Kontaktkonfiguration und einem Kontaktwerkstoff aus Silberlegierung. Er kann zum Unterbrechen des Stroms verwendet werden, wenn Türen geöffnet oder geschlossen werden.Eigenschaften und VorteileDie Betätigungskraft beträgt 1,96 N Mechanische Lebensdauer von 500000000 Schaltspielen Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25 °C und 80 °C.ZertifizierungenSchutzart IP40
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel lang
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
1,96 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Gehäusematerial:
Thermoplast
Lebensdauer mechanisch:
50000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.14N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1031667, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, V1661C5, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,87*
€ 2,83*
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 3,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 3,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,25*
€ 4,97*
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8046221
ab € 3,09*
Ähnlich
RS Pro
8046259
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.