Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Diode , 600V / 2A, 2-Pin DO-214AA (SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1032963
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MURS160T3G
EAN/GTIN:
     5059042274769
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 75ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 35A

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Gleichrichterdioden, 1 A bis 1,5 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
75ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
35A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode, 1032963, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MURS160T3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,099*
€ 0,129*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,104*
€ 0,131*
100
€ 4,00*
ab € 0,0729*
€ 0,148*
1
€ 6,90*
ab € 0,135*
€ 0,533*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 327,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
MURS160-13-F
€ 0,3568*
Ähnlich
Vishay
MURS160-E3/52T
€ 0,443*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.