Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeisolierseil Glasfaser Garn Typ Glasfaserseil +500°C 30m x 32mm Flammhemmend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1034057
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1034057
EAN/GTIN:
     5056112284512
Suchbegriffe:
Wärmeisolierfolie
Wärmeisolierstange
Material = Glasfaser Garn
Betriebstemperatur max. = +500°C
Länge = 30m
Durchmesser = 32mm
Flammhemmend = Ja

RS PRO Flammhemmendes Glasfaserseil. Wir stellen das flammhemmende Glasfaserseil von RS PRO vor. Eine Speziallösung aus Glasfasern, die mit flammfesten Verbindungen oder Beschichtungen behandelt wurden. Geflochten oder zu einer robusten Form gedreht, bietet dieses Seil eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Flammen und hohe Temperaturen. Unser Seil ist ideal für Umgebungen, in denen der Brandschutz eine wichtige Rolle spielt, und weist eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Verbrennungen, Schwelbrand oder Schmelzen auf, wenn es mit Hitze oder Flammen in Berührung kommt. Die Konstruktion dient dazu, die Ausbreitung des Feuers einzudämmen, um mögliche Schäden zu minimieren und sich vor Gefahren zu schützen. Anwendung Verwendung. ;ul> ;li>Abdichtung von Spalten oder Fugen in Brandschutztüren, Öfen und anderen Geräten ;/li> ;li>Verhinderung des Durchgangs von Flammen, Rauch oder heißen Gasen ;/li> ;li>Isolierung zum Schutz umliegender Materialien vor Hitzeschäden ;/li> ;li>Wird in Brandschutzanwendungen zum Umwickeln von Kabeln, Drähten und anderen Komponenten verwendet ;/li> ;/ul>. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Glass Rope Lagging wird aus einem zentralen Kern aus Glasfaserband hergestellt. ;/li> ;li>Umgeben von einem offenen Übergeflecht aus texturiertem Endlosglasgarn. ;/li> ;li>Die geringe Wärmeleitfähigkeit bietet eine ideale und kostengünstige Methode zur Isolierung von Rohrleitungen. ;/li> ;li>Auch Hochtemperaturabdichtungen von Schornsteinen und Abdichtungen sind alternative Verwendungsmöglichkeiten für diesen Produkttyp. ;/li> ;li>Max. Betriebstemperatur: +300 °C, +550°C ;/li> ;/ul>. Anwendung. ;ul> ;li>IndustrieGewerbe ;/li> ;li>und Wohnen ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Material:
Glasfaser Garn
Betriebstemperatur max.:
+500°C
Länge:
30m
Durchmesser:
32mm
Flammhemmend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1034057, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Isoliermaterialien, Glasfaserband und Glasfaserseil, RS PRO, GR32mm30m, Engineering Materials & Industrial Hardware, Insulation Materials, Glass Fibre Tape & Glass Rope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,52*
€ 576,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,84*
€ 563,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 440,66*
€ 524,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,61*
€ 500,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 397,99*
€ 473,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,27*
€ 458,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 350,25*
€ 416,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,15*
€ 385,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.