Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schallisolierung Melamin Schaumstoff, 1.25m x 600mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1034063
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1034063
EAN/GTIN:
     5056112284567
Suchbegriffe:
Schaum-Platte
Schaumplatten
schaumplatten
Material = Melamin Schaumstoff
Länge = 1.25m
Breite = 600mm
Stärke = 50mm
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

RS PRO 7
Weitere Informationen:
Material:
Melamin Schaumstoff
Länge:
1.25m
Breite:
600mm
Stärke:
50mm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 1034063, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Isoliermaterialien, Schallisolierung, RS PRO, MELGRPL50, Engineering Materials & Industrial Hardware, Insulation Materials, Acoustic Insulation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.