Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schallisolierung Nitril, PVC, 1m x 1m x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1034072
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1034072
EAN/GTIN:
     5056112284659
Suchbegriffe:
Akustikschaumstoff
Gehäuse Dämmmatte
akustikschaumstoff
Material = Nitril, PVC
Länge = 1m
Breite = 1m
Stärke = 15mm
Betriebstemperatur max. = +110°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

BS4735 selbstverlöschend FMVSS 302 selbstverlöschend ASTM D1692 Verbrennungsabstand 60 mm max. UL94-HF1 und VO BS476 Teil 7 Klasse 1. AGFT-PVC/Nitril-Akustikschaum. Der akustische AGFT-PVC/Nitrilschaum ist ein Akustikschaum mit ausgezeichneter Schalldämmung auch bei niedrigen Frequenzen. Der Schaum ist robust, bietet gute mechanische Festigkeit und kann flexibel an gekrümmte Oberflächen und komplizierte Formen angepasst werden. Dieser Akustikschaum ist schwer entflammbar gemäß BS4736 und die kontrollierte Zellstruktur verbessert die Schalldämmung. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE:. PVC/Nitrilschaum Kontrollierte Zellstruktur Ausgezeichnete Schalldabsorption Wirksam bei niedrigen Frequenzen Robust Gute mechanische Festigkeit Passt auf gekrümmte Oberflächen und unregelmäßige Formen Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +110°C Dichte: 240 kg/m3 Feuerbeständig gemäß BS4736. ANWENDUNGEN:. Kfz Seefahrt Luft- und Raumfahrt Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Klimaanlage OEM Kanalauskleidung Absorberplattenfüllung Absorptionsauskleidungen Platten für Schallminderung: Generatoren, Boote, Kraftfahrzeuge, Geländefahrzeuge, Prozessanlagen- und Elektrogeräte
Weitere Informationen:
Material:
Nitril, PVC
Länge:
1m
Breite:
1m
Stärke:
15mm
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 1034072, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Isoliermaterialien, Schallisolierung, RS PRO, PVCNitSA15, Engineering Materials & Industrial Hardware, Insulation Materials, Acoustic Insulation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,71*
€ 367,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,15*
€ 366,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,59*
€ 339,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 245,13*
€ 291,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,73*
€ 287,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.