| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1034718 Herst.-Nr.: MPH0234 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Durchmesser = 70mm Zentrierbohrer inkl. = Nein Material/Stoff = Stahl Schnitttiefe = 54mm Stückzahl = 1
Mehrzweck-Lochsägen Strarrett. Eigenschaften und Vorteile. Zähne mit Karbidspitze für ausgezeichnete Schneideigenschaften Haltbar Glatte Schnitte Minimale Wärmeübertragung Für den Einsatz in elektrischen und batteriebetriebenen Werkzeugen geeignet. Informationen zu Anwendungen. Das umfassende Programm an Lochsägen von Starret enthält die idealen Werkzeuge für Klempnere, Bauwesen und Holzbauanwendungen. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 70mm | Zentrierbohrer inkl.: | Nein | Material/Stoff: | Stahl | Schnitttiefe: | 54mm | Stückzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1034718, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, Starrett, MPH0234, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits |
| | |
| |