| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1036319 Herst.-Nr.: U117 EAN/GTIN: 5059041917056 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Hutmutter Zur Verwendung mit = Druckschalter Material = Messing Farbe = Silber
Einzeldruckschalter Serie 1200, 12 mm. Der Druckschalter der Serie 1200 von Apem ist einpolig und tastend und besitzt ein Kolbenbetätigungselement mit geringem Widerstand. Dank Tafelmontage und Faston-Klemmen in 0,250 Zoll ist dieser Schalter von Apem leicht zu installieren. Eine Drucktastenmanschette (Best.-Nr. ; 103-6303 103-6303 ) und eine verchromte Tafelmutternkappe (Best.-Nr. ; 103-6319 103-6319 ) sind separat erhältlich. • Kontaktbelastbarkeit von 4 A @ 250 V ac, 8 A @ 125 V ac, 4 A @ 24 V dc • Kontaktwiderstand von 10 mΩ • Isolationswiderstand von min. 1000 MΩ @ 500 V dc • Durchschlagsfestigkeit: 2.000 V eff • Kontaktwerkstoff: Silber • Mechanische Lebensdauer von 10000 Schaltspielen • Betriebstemperatur: -20 bis +55 °C • Plattenausschnitt: Ø 12,2 mm • Tiefe hinter Tafel: 22 mm • Buchsengewinde: M12 x 0,75 • Verchromte Drucktastenversion mit konischer Tafel-"Mutter". Eigenschaften und Vorteile: Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Hutmutter | Zur Verwendung mit: | Druckschalter | Material: | Messing | Farbe: | Silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hutmutter (ohne norm) messing, hutmutter (ohne norm), apem ziermutter, 1036319, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktasteradapter und -halterungen, APEM, U117, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Adapters & Mounts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |