Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Mikrocontroller LPC43 ARM Cortex M4 32bit SMD LBGA 256-Pin 204MHz 264 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1038109
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC4350FET256,551
EAN/GTIN:
     5059041375689
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Familie = LPC43
Gehäusegröße = LBGA
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 256
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Grenzfrequenz = 204MHz
RAM Speicher-Größe = 264 KB
USB-Kanäle = 1 x Device, 1 x Host, 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 4
Anzahl der UART-Kanäle = 1
A/D-Wandler = 8 x 10 bit

ARM Cortex-M4 Mikrocontroller, NXP. ARM Cortex-M4-basierte Mikrocontroller der nächsten Generation mit 32 bit für eingebettete Anwendungen, die Systemverbesserungen wie geringen Stromverbrauch, verbesserte Debugging-Eigenschaften und ein hohes Maß an Unterstützungsblockintegration bieten. Die CPU ARM Cortex-M4 umfasst eine 3-Stufen-Pipeline und verwendet eine Harvard-Architektur sowie einen dritten Bus für Peripheriegeräte und umfasst eine integrierte Pre-Fetch-Einheit, die spekulative Verzweigungen unterstützt. Digitale Einzelzyklus-Signalverarbeitung und SIMD-Anweisungen werden unterstützt, und ein Hardware-Gleitkomma-Prozessor ist in den Kern des ARM Cortex-M4 integriert. Coprozessor ARM Cortex-M0 Betrieb bei CPU-Frequenzen von bis zu 204 MHz Bis zu 264 kB SRAM Erweiterte konfigurierbare Peripheriegeräte einschließlich statuskonfigurierbarem Zeitgeber (SCT) und SGPIO-Schnittstelle, zwei Highspeed-USB-Controllern, Ethernet, LCD, externem Speichercontroller plus mehreren digitalen und analogen Peripheriegeräten
Weitere Informationen:
Familie:
LPC43
Gehäusegröße:
LBGA
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
256
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Grenzfrequenz:
204MHz
RAM Speicher-Größe:
264 KB
USB-Kanäle:
1 x Device, 1 x Host, 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
4
Anzahl der UART-Kanäle:
1
A/D-Wandler:
8 x 10 bit
Weitere Suchbegriffe: 1038109, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, NXP, LPC4350FET256,551, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
90
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 13,62*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,54*
€ 21,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 270 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 450 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 900 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 1.225,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.