Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia IC Flip-Flop, D-Typ, HC, Differential, Single Ended, Positiv-Flanke, SOIC, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia IC Flip-Flop, D-Typ, HC, Differential, Single Ended, Positiv-Flanke, SOIC, 14-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1038168
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC74D,652
EAN/GTIN:
     5059043418698
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = HC
Logikfunktion = D-Typ
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangssignal-Typ = Differential
Trigger-Typ = Positiv-Flanke
Polarität = Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Set/Reset = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 265 ns @ 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 Vmm
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

Flip-Flops und Sperren Familie 74HC, Nexperia. Eine Serie von Flip-Flops und Sperren von NXP aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HC
Logikfunktion:
D-Typ
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangssignal-Typ:
Differential
Trigger-Typ:
Positiv-Flanke
Polarität:
Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Set/Reset:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
265 ns @ 2 V
Arbeitsspannnung max.:
6 Vmm
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hc logic, 1038168, Halbleiter, Logik ICs, Flip-Flop ICs, Nexperia, 74HC74D,652, Semiconductors, Logic ICs, Flip Flop ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
57
€ 8,95*
ab € 0,0814*
€ 0,1287*
25
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,40*
1 Tag
197
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,40*
7 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 1,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 0,1287*
€ 0,1532
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1195*
€ 0,1422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1133*
€ 0,1348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1071*
€ 0,1274
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Mindestbestellmenge: 57 Stück ( entspricht € 7,3359* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.