Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zähler 12-Bit Zähler HC Aufwärtszähler SMD Binär 16-Pin SOIC 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Zähler 12-Bit Zähler HC Aufwärtszähler SMD Binär 16-Pin SOIC 1
Artikel-Nr.:
     108EL-1038172
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC4040D,652
EAN/GTIN:
     5059043415697
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Zähler
Anzahl der Zustände = 12
Logikfamilie = HC
Montage-Typ = SMD
Zähler-Typ = Binär
Betriebsart = Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Zähler und Schieberegister Familie 74HC, Nexperia. Eine Serie von Zählern und Schieberegistern aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs von NXP. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Zähler
Anzahl der Zustände:
12
Logikfamilie:
HC
Montage-Typ:
SMD
Zähler-Typ:
Binär
Betriebsart:
Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Summierzähler, 74hc logic, 1038172, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Nexperia, 74HC4040D,652, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,20*
€ 24,038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.