Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia IC Flip-Flop, D-Typ, 4000, Differential, Single Ended, Positiv-Flanke, SOIC, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1038389
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4013BT,652
EAN/GTIN:
     5059043418728
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
flip flop
Logikfamilie = 4000
Logikfunktion = D-Typ
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangssignal-Typ = Differential
Trigger-Typ = Positiv-Flanke
Polarität = Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Set/Reset = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 220 ns @ 5 V
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung min. = 3 VpF

Flipflops und Verriegelungen, Serie 4000, Nexperia
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
4000
Logikfunktion:
D-Typ
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangssignal-Typ:
Differential
Trigger-Typ:
Positiv-Flanke
Polarität:
Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Set/Reset:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
220 ns @ 5 V
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung min.:
3 VpF
Weitere Suchbegriffe: 1038389, Halbleiter, Logik ICs, Flip-Flop ICs, Nexperia, HEF4013BT,652, Semiconductors, Logic ICs, Flip Flop ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 171.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 0,483*
€ 0,575
pro Stück
ab 114 Stück
€ 0,264*
€ 0,314
pro Stück
ab 285 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 570 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 1140 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 171000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.