Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Gleichrichter
>
Gleichrichterdiode
>
Artikel
Nexperia SMD Schottky Diode, 30V / 200mA, 3-Pin SOT-323 (SC-70)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1038397
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
BAT54SW,115
EAN/GTIN:
5059043414720
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-323 (SC-70)
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Diodenkonfiguration = Serie
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 5ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 600mA
Schottky-Dioden, 200 mA bis 500 mA. Hoher Wirkungsgrad Sehr kleine, flache SMD-Gehäuse Optimiert für niedrigen, vorwärtsgerichteten Spannungsabfall und hohe Sperrschichttemperatur Niedrige Kapazität Vernachlässigbare Schaltverluste Niedriger Leckstrom
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-323 (SC-70)
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Diodenkonfiguration:
Serie
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
5ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
600mA
... >
Halbleiter
>
Diskrete Halbleiter
>
Schottky-Dioden und Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe:
Schottky Diode
,
smd diode
,
1038397
,
Halbleiter
,
Diskrete Halbleiter
,
Schottky-Dioden und Gleichrichter
,
Nexperia
,
BAT54SW,115
,
Semiconductors
,
Discrete Semiconductors
,
Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
42000
3000
Frei Haus
ab € 0,0274*
€ 0,0404*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0439*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0262*
€ 0,1565*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,0522
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück (
entspricht € 131,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ONSEMI BAT54SWT1G GLEICHR.DIODE, ARRAY, 30V, 0.2A,SOT323
onsemi
BAT54SWT1G
ab € 0,0375*
Ähnlich
onsemi SMD Schottky Diode , 30V / 200mA, 3-Pin SOT-323 (SC-70)
onsemi
BAT54SWT1G
ab € 0,0203*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen