Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS ACT 3SU10 Wählschalterkopf Beleuchtet 2-Positionen 22mm Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1038524
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1032-2BF60-0AA0
EAN/GTIN:
     4011209961111
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter siemens
Beleuchtet = Ja
Positionenanzahl = 2
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Schalterbetätigung = Rastend
Serie = SIRIUS ACT 3SU10
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Schaltwinkel = 90°

IEC 60947-1, EN 60947-1 IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1. Wahlschalterköpfe, 22 mm, Kunststoff. Äußerst robuste IP69K-Wahlschalterköpfe von Siemens aus hochwertigem Kunststoff. Selbsthaltende Funktion des Betätigungselements bei der Montage Verdrehschutz in patentiertes Halterdesign integriert Geeignet für den Einsatz in extremen Umgebungen Keine Spezialwerkzeuge erforderlich Einfache Geometrie für Befestigungslöcher
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Ja
Positionenanzahl:
2
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Schalterbetätigung:
Rastend
Serie:
SIRIUS ACT 3SU10
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Schaltwinkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, 1038524, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Siemens, 3SU10322BF600AA0, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads, Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000AC160AA0
ab € 0,463*
Zubehör
Siemens
3SU18010AA000AB1
ab € 6,09*
Zubehör
Siemens
3SU15000AA100AA0
ab € 1,09*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101BA0
ab € 2,60*
Zubehör
Siemens
3SU14011BF601AA0
ab € 6,32*
Zubehör
Siemens
3SU14011BB601AA0
ab € 4,29*
Zubehör
Siemens
3SU19000AG100AA0
ab € 0,547*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.