Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW Chemtronics Faseroptikreiniger, Stift, 1.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ITW Chemtronics Faseroptikreiniger, Stift, 1.25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1038581
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CCT-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinigungsstift
reinigungsstift
Reiniger-Typ = Stift
Anwendung = Reinigung
Größe = 1.25mm

Chemtronics Clear-AnschlussDas Chemtronics CCT-Werkzeug mit klarer Verbindung ist ein einfach zu bedienendes Reinigungswerkzeug für eine schnelle und zuverlässige Endflächenreinigung. Dieses Werkzeug ist bekannt für seine mühelose Reinigung von Endflächen in Schotten oder auf Kabelkomponenten. Er verfügt über einen einfach zu bedienenden Mechanismus, der den Stoff mit nur einem kurzen Druck und einem Klick auf das Werkzeug über eine Reinigungsspitze vorbewegt. Dieses Reinigungswerkzeug ist für MU- und LC-Steckverbinder vorgesehen .Eigenschaften und VorteileReinigt Steckverbinder auf der Rückseite und auf Steckbrücken Wirksam für die größte Auswahl an Verunreinigungen Einfach zu verwenden für schnelle und zuverlässige Reinigung Robust und Durable, ideal für alle Arbeitsplätze Magnetische Rückseite für einfache Rackplatzierung Bis zu 800 Reinigungen pro Kit, 33 % mehr als andere Werkzeuge Verwendet einen kombinierten Reinigungsprozess für die erstmalige Reinigung, jedes Mal Wird verwendet, um IEC 61300-3-35, IEC TR62627-01 und Telcordia GR-2923-CORE und SAE zu erfüllen oder zu übertreffenAnwendungenEndflächen-Steckverbinderreinigung Reinigen von Patchkabel-Steckverbindern Reinigung von Schüttkopfanschlüssen Speziell für 2,5-mm-Steckverbinder, MPO-Steckverbinder oder 1,25-mm-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Reiniger-Typ:
Stift
Anwendung:
Reinigung
Größe:
1.25mm
Weitere Suchbegriffe: 1038581, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Faseroptikreiniger, Chemtronics, CCT125, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Fibre Optic Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1214196
ab € 94,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.