Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Trolley mit 3 Ebenen, Kunststoff Rahmen, 1100 x 490mm, max. 150kg, 1030mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Trolley mit 3 Ebenen, Kunststoff Rahmen, 1100 x 490mm, max. 150kg, 1030mm
RS PRO Trolley mit 3 Ebenen, Kunststoff Rahmen, 1100 x 490mm, max. 150kg, 1030mm
RS PRO Trolley mit 3 Ebenen, Kunststoff Rahmen, 1100 x 490mm, max. 150kg, 1030mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1038686
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1038686
EAN/GTIN:
     5056111940662
Suchbegriffe:
1038686
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Transportwagen und Hebetische
Transportwagen
Belastung = 150kg
Plattform Abmessungen = 1100 x 490mm
Anzahl Ebenen = 3
Radmerkmale = Gebremst, Drehbar
Radtyp = Rolle
Rahmenmaterial = Kunststoff
Raddurchmesser = 100mm
Gesamthöhe = 1030mm
Plattform Länge = 1100mm
Plattform Breite = 490mm
Bremsen = Ja

Eine Montage ist erforderlich. RS PRO RS Pro Transportwagen mit drei Ablagen. Der professionelle Transportwagen RS Pro mit tiefer Ablage besteht aus hochwertigem schwarzem Kunststoff und ist mit abwischbaren Aluminiumstützen ausgestattet. Der Transportwagen verfügt über 4 drehbare Rollen (2 mit Bremsen) und kann außerdem mit einem optionalen Kunststoffeimer zur sicheren Lagerung von Abfall ausgestattet werden. Er hat eine Belastbarkeit von 150 kg, wodurch dieser Wagen für eine Vielzahl von Anwendungen wie Schulen, Werkstätten und alle anderen Bereiche geeignet ist, in denen die Verwendung von Hausmeistergeräten erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile:. Leichter 3-reihiger Transportwagen 3 Ablagen (obere flache Ablage und 2 Aufbewahrungsschalen) Eimer werden an der Top Ablage befestigt - zusätzliche Aufbewahrung auf dem Transportwagen Tiefe Schalen zur Aufbewahrung und zur Aufbewahrung von Gegenständen während des Umfahrens Räder für Manövrierbarkeit - 4 drehbare Räder, 2 mit Bremsen Hergestellt aus hochwertigem schwarzem Kunststoff - leicht zu reinigen. Typische Anwendungen:. Trolleys und Wagen sind Transporteinheiten auf Rädern, ideal zum Bewegen um mehrere Gegenstände herum, insbesondere über größere Entfernungen in einem großen Gebäude oder auf mehreren Etagen, und sie nehmen dem einzelnen die Mühe, zahlreiche Fahrten zum Tragen von Gegenständen zu unternehmen. Es gibt viele verschiedene Varianten von Transportwagen und Transportwagen mit verschiedenen Tragfähigkeiten und Größen, daher ist es wichtig, dass der richtige Transportwagen oder Wagen ausgewählt wird, je nachdem, was transportiert wird, um sicherzustellen, dass das Lastgewicht nicht zu schwer ist. Andere sind auch klappbar, um eine kompakte und einfache Aufbewahrung zu ermöglichen, insbesondere in Lieferfahrzeugen, um das Ein- und Entladen zu erleichtern. Sie sind ein vielseitiges Gerät, das zur Verfügung steht und in den meisten Umgebungen verwendet werden kann, wie z. B.: Lagerhäuser Kommerzielle Werkstätten und Garagen Werkstätten oder Garagen zu Hause Gastronomie und Lebensmittelindustrie Schulen Läden. Häufig gestellte Fragen. Ist dieser Transportwagen klappbar? Nein, dies ist kein klappbarer Transportwagen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Belastung:
150kg
Plattform Abmessungen:
1100 x 490mm
Anzahl Ebenen:
3
Radmerkmale:
Gebremst, Drehbar
Radtyp:
Rolle
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Raddurchmesser:
100mm
Gesamthöhe:
1030mm
Plattform Länge:
1100mm
Plattform Breite:
490mm
Bremsen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,61*
€ 643,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,98*
€ 635,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,90*
€ 600,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,75*
€ 560,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,50*
€ 528,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8776809
ab € 615,34*
Zubehör
Columbus McKinnon
05500024
ab € 367,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.