Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Schraubenset, für 1912 Base Tempo Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-104048
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     MBS HH SCREW SET GREY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Schraubenset
Zur Verwendung mit = 1912 Base Tempo Enclosure
Material = Polyamid
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Typ:
Schraubenset
Zur Verwendung mit:
1912 Base Tempo Enclosure
Material:
Polyamid
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: 104048, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fibox, MBSHHSCREWSETGREY, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.