Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Trageschlaufe, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1040884
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1040884
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Fallsicherung
Fallschutz-Trageschlaufe
Erweiterte Länge = 1m

EN 632, EN 354, EN 358. Zweiteiliger Haltegurt Miller Kernmantel. Zweiteiliger Kernmantel-Haltegurt von Miller komplett mit einem Drehverriegelungskarabiner aus Aluminium und zwei Aluminium-Gerüsthaken des Typs GO60. Kernmantel ist ein neues Design und besteht aus einem hellgrünen Seil mit schwarzen Streifen. Die Farben machen das Seil aus großer Entfernung sichtbar und erhöhen zudem die Arbeitssicherheit. Die Nähte im Seil sind außerdem gut sichtbar, was für eine Sicherheitsprüfung vor dem Einsatz sorgt. Halteschlaufen schränken die Bewegung eines Arbeiters ein und verhindern so das Betreten von Bereichen mit hohem Sturzrisiko. Das Seil dieses Kernmantels ist zweimal abriebfester als Standardseile. MERKMALE und VORTEILE:. Zweiteiliger Haltegurt 1 Drehverriegelungskarabiner aus Aluminium 2 Gerüsthaken GO60, Aluminium Hellgrünes Seil mit schwarzen Streifen Gut sichtbare Nähre 2-mal mehr Abriebfestigkeit Schränkt Bewegung ein 1 m lang Gewicht: 0,799 kg Bruchfestigkeit: 22 kN. TWIN LOCK-KARABINER:. Verbinder – Aluminium Verbinderöffnung – 18 mm Bruchfestigkeit des Verbinders – 23 kN. GERÜSTHAKEN GO60:. Verbinder – Aluminium Verbinderöffnung – 60 mm Bruchfestigkeit des Verbinders – 23 kN. ANWENDUNGEN:. Gebäude Bauart Versorgungsbetriebe
Weitere Informationen:
Erweiterte Länge:
1m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 141,09*
€ 180,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 145,92*
€ 185,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 170,01*
€ 226,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.