| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1040894 Herst.-Nr.: 1031451 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erweiterte Länge = 2m Gurtverbindung = Karabiner
EN 358. PSS Rückhalte-Trageschlaufe WK Position 2 m. PSS WK Position 2-m-Rückhalteschlaufe ist eine verstellbare Trageschlaufe aus 12-mm-Seil mit 2 Karabinern (Legierung) mit einer 20-mm-Öffnung. SEIL:. SEIL: 100 % Polyamid 12 mm Durchmesser Bruchfestigkeit 2200 daN. KARABINER MIT DREHVERRIEGELUNG:. Legierung Öffnung 20 mm Abmessungen – 123 x 70 mm Bruchfestigkeit 2200 daN Gewicht 0,45 kg Weitere Informationen: | | Erweiterte Länge: | 2m | Gurtverbindung: | Karabiner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubkarabinerhaken, honeywell safety karabinerhaken, karabiner, halteseil 2,0m, 1040894, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutz-Trageschlaufe, Honeywell Safety, 1031451, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Fall Arrest Lanyards |
| | |
| |