Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Karabiner Trageschlaufe, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1040895
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1031452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandfalldämpfer
Fallbegrenzer
Falldämpfer
Falldämpferleine
Erweiterte Länge = 2m
Gurtverbindung = Karabiner

EN 355. PSS stoßdämpfende Trageschlaufe aus Gewebe. PSS Gerüstbau-Trageschlaufe aus Gewebe mit Stoßdämpfung, 2 m. Die Trageschlaufe ist komplett mit Stoßdämpfer, Gerüsthaken und Karabiner ausgestattet. TRAGESCHLAUFE:. Polyester Breite 30 mm. STOSSDÄMPFER:. Polyamid Breite 34 mm. GERÜSTHAKEN:. Stahl Öffnung 63 mm. KARABINER:. Galvanisierter Stahl Öffnung 18 mm Bruchfestigkeit 15 kN Gewicht 0,95 kg
Weitere Informationen:
Erweiterte Länge:
2m
Gurtverbindung:
Karabiner
Weitere Suchbegriffe: Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer 2m, bandfalldämpfer, honeywell bandfalldämpfer, 1040895, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutz-Trageschlaufe, Honeywell Safety, 1031452, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Fall Arrest Lanyards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.